Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Platine 275nm 6V 500mA 130° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204871
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OV01-O275-LS030-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LED-Platine, Typ=ILR-OV01-O275-LS030-SC201., Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=6 V, Durchlassstrom (If)=500 mA, Spitzenwellenlänge=275 nm, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LED-Platine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,22*
€ 61,10*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 91,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 103,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,26*
Zubehör
Ledil
FCA15008_G2-ROSE-UV-M
ab € 8,81*
Zubehör
Ledil
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
ab € 8,44473*
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.