| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30204831 Herst.-Nr.: ILR-ON03-HWWH-SC201-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lineare SMD-LED-Platine, Typ=ILR-ON03-HWWH-SC201-WIR200., Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=10.5 V, Durchlassstrom (If)=800 mA, Farbtemperatur=2700 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-888, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=MiniFlood Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 51 mm | Tiefe: | 240 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531202090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lineare SMD-LED-Platine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,76* | € 22,01* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,45* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|