Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED-Platine Rot 640nm 1A 18.2V 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204807
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILC-ONA7-HYRE-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED-Platine, Typ=ILC-ONA7-HYRE-SC211-WIR200., Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=18.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=640 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=-999, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=PowerAnna Coin
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul rot, led modul, SMD-LED-Platine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,65*
€ 44,03*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 31,33*
€ 46,24*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 51,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-ANNA-7LED-01
ab € 129,12*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-ANNA-1A
ab € 1,05*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X80MM-BLK-K
ab € 23,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,79*
Zubehör
Ledil
C11718_ANNA-40-7-W
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.