Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger FTP-Stecker, RJ45, CAT6a / CAT6, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204671
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     PGSXL
EAN/GTIN:
     5055386504425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
2-teiliger FTP-Stecker, Typ=PGSXL, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Kabelabschluss, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
32,85 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
287
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 16,40*
1 Tag
174
€ 14,99*
ab € 10,40*
€ 18,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.