Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätebuchse, F-Typ, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203669
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4721.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC-Gerätebuchse, Typ=4721.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Ausgangstyp=F-Typ, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
23 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: IEC-Gerätebuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,22*
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,25*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,36*
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 5,91*
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC7-BK
ab € 0,826*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,23*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.