Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4721.0000 EINBAUKUPPLUNG 6.3X0.8MM 250VAC/10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125790
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4721.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse / Gerätesteckdose (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4721.0000, 1125790, 112-5790
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,37*
    € 4,19*
    € 5,90*
    ab € 2,25*
    € 4,21*
    1 Tag
    35
    € 5,95*
    ab € 3,88*
    € 5,32*
    € 8,95*
    ab € 4,45*
    € 5,85*
    Lager 139
    115
    € 14,99*
    ab € 3,32*
    € 6,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mckee Hagborg
    DIP-IEC7-BK
    ab € 1,016*
    Zubehör
    Schurter
    4733.0000
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 3,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.