Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198088
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S2271K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S2271K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=25.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,83*
250
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,89*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,08*
Lager 115
36
1
€ 5,95*
ab € 0,596*
€ 1,234*
2 Tage
1662
1
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V20E275P
ab € 0,29*
Ähnlich
Panasonic
ERZV20D431
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.