Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198083
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S2271K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S2271K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=18.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1,92 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,96*
Lager 115
2728
1
€ 5,95*
ab € 0,3762*
€ 1,0733*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,90*
500
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0733*
€ 1,27723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7599*
€ 0,90428
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERZV14D431
ab € 0,21*
Ähnlich
Littelfuse
V14E275P
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.