Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Vorschaltgerät 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198034
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     QTP5-1X80-230-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät osram
Elektronisches Vorschaltgerät, Typ=QTP5-1X80-230-240, Nennleistung=80 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
235 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Vorschaltgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 26,23*
Lager 115
15
1
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 29,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.