Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vorschaltgerät Elektronisch 80 W / 240 V, für 1 Kompakt-Leuchtstofflampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405409
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     QTP5-1X80-230-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät osram
Leistung = 80 W
Anzahl der Lampen = 1
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 240 V
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Anzahl der Lampen:
1
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 2405409, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Osram, QTP51X80230240, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 26,21*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 29,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 524,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.