Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene mit Auszug in beide Richtungen, 500mm, 270kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197707
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA4165-0050-A
EAN/GTIN:
     4250396837995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene mit Auszug in beide Richtungen, Typ=DA4165-0050-A, Ausziehlänge=500 mm, Dicke=26.5 mm, Gewicht=4.3 kg, Ladeleistung=270 kg, Schienenbreite=80 mm, Schienenlänge=500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
65 mm
Tiefe:
652 mm
Bruttogewicht:
4,32 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302420090
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, Teleskopschiene mit Auszug in beide Richtungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 326,86*
€ 326,86*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 329,99*
€ 443,56*
Frei Haus
ab € 608,00*
€ 815,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 443,56*
€ 527,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 435,28*
€ 517,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 400,59*
€ 476,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 366,73*
€ 436,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 359,60*
€ 427,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 329,99*
€ 392,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 329,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.