Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 1.27mm, 6 Adern, 80mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30195986
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-0608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flexibles Flachkabel, Typ=92315-0608, Adern=6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung=255 V, Nennstrom max.=1.2 A, Rasterabstand=1.27 mm, Abschlussmethode=IDC Snap-In, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=Picoflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
30 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 6x0,14, flachkabel, molex flachkabel, Flexibles Flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 2,00*
Lager 115
211
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 2,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.