Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladespule 11uH, 2.5A, 200mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190034
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308103205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Ladespule, Typ=760308103205, Anzahl der Spulen=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=26.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=16 MHz, Höhe=0.89 mm, Induktivität=11 µH, Länge=34 mm, Maximaler DC-Widerstand=200 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Pins=2, Sättigungsstrom=4 A, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Kabelführung, Art der Spule=Empfänger, Serien=WE-WPCC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901700
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,09*
Lager 115
39
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 8,28*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 4,41*
€ 11,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.