Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 14uH, 250VAC, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30189746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744841414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744841414, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Dämpfung=23 dB, Höhe=17.5 mm, Induktivität=14 µH, Kapazität=-999, Länge=16 mm, Maximaler DC-Widerstand=4 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=4 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Nickel-Zink-Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB NiZn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,59*
300
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,64*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 4,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.