Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 10mH, 250VAC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189717
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744823210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744823210, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.8 mm, Dämpfung=60 dB, Höhe=25.5 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität=-999, Länge=23 mm, Maximaler DC-Widerstand=125 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
405
45
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,63*
90
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,67*
1 Tag
231
1
€ 14,99*
ab € 3,10*
€ 7,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 163,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.