Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 10mH, 250V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189712
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744822110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744822110, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Dämpfung=-999, Höhe=22 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität=-888, Länge=17.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=360 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Pins=4, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Leitungsfilter, Verpackung=Bulk, Serien=WE-CMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
6,8 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,08*
Lager 115
469
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,67*
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 6,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.