Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 1mH, 250VAC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189710
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744821201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744821201, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Dämpfung=33 dB, Höhe=18 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität=-999, Länge=15 mm, Maximaler DC-Widerstand=45 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
817
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,86*
1 Tag
952
1
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 5,23*
2
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.