Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel WE-CMBNC 4.5mH, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189697
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448051804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Ringkern-Drossel WE-CMBNC, Typ=7448051804, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Höhe=36 mm, Induktivität=4.5 mH, Länge=36 mm, Maximaler DC-Widerstand=4.2 mΩ, Nennstrom=18 A, Pins=4, Testfrequenz=10 kHz, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-CMBNC, Toleranz=-30 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ringkern-Drossel WE-CMBNC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 18,47*
1 Tag
37
1
€ 14,99*
ab € 9,96*
€ 21,00*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 21,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.