Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel WE-CMBNC 1mH, 250VAC, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189687
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448031501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Ringkern-Drossel WE-CMBNC, Typ=7448031501, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Dämpfung=22 dB, Höhe=25 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität=-999, Länge=23 mm, Maximaler DC-Widerstand=3.3 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=15 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Nanocrystalline, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Verpackung=Behälter, Serien=WE-CMBNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ringkern-Drossel WE-CMBNC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,13*
Lager 115
33
1
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 13,62*
2 Tage
1533
1
€ 14,99*
ab € 6,95*
€ 16,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.