Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0603, 22Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188170
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744230220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
netzentstörfilter
Ferrit-SMD, Typ=744230220, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.85 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.1 mm, Impedanz=22 Ω, Induktivität=-999, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=80 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=800 mA, Anschlussart=Löten, Bauform=0603, Produktart=Leitungsfilter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
300
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,76*
2000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,05*
1 Tag
935
5
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.