Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CNSW Entstörfilter, 50 V dc, 800mA, Oberflächenmontage, SMD / 10 → 1000MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634065
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744230220
EAN/GTIN:
     5059042470864
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 800mA
Betriebsspannung max. = 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = SMD
Serie = WE-CNSW
Betriebsfrequenz = 10 → 1000MHz
Länge = 1.1mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Würth Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CNSW SMD. Würth WE-CNSW Gleichtaktfilter bieten eine hohe Gleichtaktentstörung bei hoher Frequenz und die Wicklungssymmetrie sorgt für geringen Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale. Erhältlich mit einer Reihe von Nennströmen und Impedanzwerten, geeignete Anwendungen für diese Gleichtaktfilter umfassen USB 2.0, Firewire, LVDS, LAN, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen und Gleichtakt-Rauschquellen. Reflow-Lötverfahren empfohlen Gleichtakt-Rauschen durch elektromagnetische Störungen wird bei hohen Frequenzen unterdrückt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
800mA
Betriebsspannung max.:
50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
SMD
Serie:
WE-CNSW
Betriebsfrequenz:
10 → 1000MHz
Länge:
1.1mm
Tiefe:
0.85mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1634065, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Wurth Elektronik, 744230220, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,76*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,06*
2 Tage
935
5
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.