Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 2.8kOhm @ 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30188166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744228S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Ferrit-SMD, Typ=744228S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=1 kHz, Höhe=5 mm, Impedanz=2.8 kΩ, Induktivität=25 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=120 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=1 A, Pins=4, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SL2
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd ferrit, Ferrit-SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
200
100
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,46*
2 Tage
886
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.