Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 3.1kOhm @ 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-SL2 Drosselspule, 40 μH 900mA mit Ferrit-Kern 9.2mm / ±30%
Artikel-Nr.:
     115-30188162
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=744225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=1 kHz, Höhe=5 mm, Impedanz=3.1 kΩ, Induktivität=40 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=250 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=900 mA, Pins=4, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SL2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
200
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,74*
1000
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,04*
1 Tag
1115
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,50*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.