Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 100mA, 8MHz, 6.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30187787
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744032101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=744032101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=8 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=100 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=6.5 Ω, Nennstrom=100 mA, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=1210, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQ, Toleranz=±10 %
Weitere Suchbegriffe: leistungsinduktivität 100µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
100
Frei Haus
ab € 0,3319*
€ 0,5064*
1 Tag
26
5
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 0,864*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4619*
€ 0,54966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,50*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.