Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0603, 1.5kOhm @ 700MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30187727
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742862160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=742862160, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=700 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=1.5 kΩ, Induktivität=-999, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.5 Ω, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=350 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
200
Frei Haus
ab € 0,1495*
€ 0,2246*
1 Tag
2425
10
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,432*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,50*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.