Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0603, 2.2kOhm @ 450MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187726
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742861210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=742861210, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=450 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=2.2 kΩ, Induktivität=-999, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.8 Ω, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2000
5
€ 5,95*
ab € 0,1707*
€ 0,2886*
20
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,34*
1 Tag
4930
10
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,446*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.