Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0402, 1.8kOhm @ 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187723
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742841210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=742841210, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=500 MHz, Höhe=0.5 mm, Impedanz=1.8 kΩ, Induktivität=-999, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.8 Ω, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=250 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 115
1500
5
€ 5,95*
ab € 0,1885*
€ 0,3183*
2 Tage
3633
10
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,446*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,50*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.