Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Gelb 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187276
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00840
EAN/GTIN:
     653415261490
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt 0,8mm
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=RND 475-00840, Aussendurchmesser=1.8 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Nennspannung mind.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
950 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3315* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,02*
€ 58,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.