Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Rot 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187275
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00839
EAN/GTIN:
     653415261483
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt 0,8mm
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=RND 475-00839, Aussendurchmesser=1.8 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Nennspannung mind.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
53 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
941 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2811* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,95*
€ 49,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.