Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.5mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187267
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00831
EAN/GTIN:
     653415261407
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt 0,5mm
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
Draht, Typ=RND 475-00831, Aussendurchmesser=1.4 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=-888, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=900 V, Nennspannung mind.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,77*
€ 39,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.