Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Handgerät, 50x70x22mm, Grau, ABS, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187203
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552C1GY
EAN/GTIN:
     623980987675
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=1552C1GY, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=22 mm, Aussenmass Tiefe=70 mm, Innenmass Breite=44.37 mm, Innenmass Höhe=16.2 mm, Innenmass Tiefe=65.36 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Handgerät, Schutzart=IP54, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Serie=1552
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
35,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 7,87*
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 9,55*
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 10,24*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 10,54*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1552CPGKITGY
ab € 4,67*
Zubehör
Hammond
1552CHGY
ab € 3,89*
Zubehör
Hammond
1552CPLGY-10
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.