Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit integrierten Flanschen, Aluminium-Strangpressprofil, 80x74x22.93mm, Schwarz, eloxiert, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187191
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455CF801BK
EAN/GTIN:
     623980563022
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Gehäuse mit integrierten Flanschen, Typ=1455CF801BK, Alternative (Alias)=2306359, Aussenmass Breite=74 mm, Aussenmass Höhe=22.93 mm, Außenlänge=80 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=51 mm, Innenmass Höhe=20 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Schwarz, eloxiert, Gehäusematerial=Aluminium-Strangpressprofil, Gehäusetyp=Leiterplattengehäuse, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=1455F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7612908000
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse mit integrierten Flanschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,94*
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 14,97*
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 17,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 18,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.