Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage, 40A, IP00/IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186752
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     4130-G211-K4M1-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage, Typ=4130-G211-K4M1-40A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=40 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,00*
€ 44,10*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 54,87*
1
€ 8,95*
ab € 33,81*
€ 56,39*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 30,94*
€ 57,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X200.801.08 M12 CLEAR COVER+PLATED NUT
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.