Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage, 35A, IP00/IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186751
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     4130-G211-K4M1-35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage, Typ=4130-G211-K4M1-35A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=35 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Einpoliger Hochleistungs-Schutzschalter, thermisch, Tafelmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 28,14*
€ 39,64*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,00*
€ 44,38*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 55,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X200.801.08 M12 CLEAR COVER+PLATED NUT
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.