Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 2W ±10 % Linear 29.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186461
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     CU1031E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=CU1031E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=66.2 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=312 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=50.8 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Screwdriver Slot, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=CU, Toleranz=±10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,22*
€ 41,73*
Lager 115
91
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 49,63*
2 Tage
29
€ 14,99*
ab € 29,61*
€ 51,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.