Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bode-Plot-Schulungsbausatz, Oszilloskope der Serie InfiniiVision X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185782
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOXBODE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop
oszilloskop
Bode-Plot-Schulungsbausatz, Typ=DSOXBODE, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Schulungskit, Geeignet für=Oszilloskope der Serie InfiniiVision X, Inhalt=Bode Plot Training Board Downloadable Training Guide
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
20 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Bode-Plot-Schulungsbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 73,98*
€ 8,95*
ab € 61,33*
€ 81,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.