Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper 50x50x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184318
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-STAR-50X40MM-BLK-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED-Kühlkörper, Typ=ILA-HSINK-STAR-50X40MM-BLK-K, Aussendurchmesser=50 mm, Breite=50 mm, Höhe=40 mm, Länge=50 mm, Art der Oberfläche=-999, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led array, LED-Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 18,98*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 26,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.