| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805919 Herst.-Nr.: ILA-HSINK-STAR-50X40MM-BLK-K EAN/GTIN: 5059045398790 |
| |
|
| | |
| Höhe = 40mm Abmessungen = 50 (Dia.) x 40mm Montage = Schraubmontage Durchmesser = 50mm Farbe = Schwarz Gehäusetyp = LED
Kühlkörper-Kits für PowerStar von Intelligent LED Solutions und PowerCluster von LED-Arrays. Die Kühlkörper aus Aluminiumlegierungen der Serie ILA-HEATSINK-XXX sind für den Einsatz mit der PowerStar-Standardserie von Intelligent LED Solutions und den LED-Arrays von PowerCluster vorgesehen. Im Lieferumfang dieser eloxierten, stranggepressten Aluminium-Kühlkörper sind thermische Verbindungswerkstoffe auf der Oberfläche der Platte sowie Befestigungsschrauben für das LED-Array und für das Fixieren an einer Grundplatte enthalten. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, rot, silbern und blau. Eloxierte stranggepresste Aluminium-Kits Im Lieferumfang enthalten: Thermischer Verbindungswerkstoff (Thermal Interface Material, TIM) und Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Höhe: | 40mm | Abmessungen: | 50 (Dia.) x 40mm | Montage: | Schraubmontage | Durchmesser: | 50mm | Farbe: | Schwarz | Gehäusetyp: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array, 7805919, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper, Intelligent LED Solutions, ILAHSINKSTAR50X40MMBLKK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,20* | € 19,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,54* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|