Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 72V 3.3V Fest 1.65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183706
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     STH0548S3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=STH0548S3V3, Ausgangsspannung=3.3 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=11.8 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=5 mm, Länge=19.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4800000 h, Nennleistung=1.65 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Lötpads, Ausgangstyp=Fest, Montageart=SMT, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=STH, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,86*
€ 12,83*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 14,85*
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 14,95*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,43*
€ 16,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.