| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30183694 Herst.-Nr.: SR05S09 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=SR05S09, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=34 V, Eingangsspannung, min.=11 V, Höhe=9.7 mm, Länge=11.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4500000 h, Nennleistung=4.5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=SR, Zusätzliche Ausgänge=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,61* | € 10,86* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,56* | € 10,97* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 12,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,15* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|