Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18 ... 36V 5V 2A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183645
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCJ1024S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2a
DC/DC-Wandler, Typ=JCJ1024S05, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=20.3 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=31.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=900000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Überspannungsschutz Kurzschlussschutz, Serien=JCJ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 10w, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,22*
1 Tag
384
€ 14,99*
ab € 22,00*
€ 35,81*
€ 5,90*
ab € 21,57*
€ 40,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
THD 10-2411
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.