Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, industriell, 9 ... 36V, 5V, 4A, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183424
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTJ2024S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller 20w
DC/DC-Wandler, industriell, Typ=DTJ2024S05, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=31 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=19 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=76 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=380000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=DTJ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler, industriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,50*
€ 66,98*
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 70,18*
€ 8,95*
ab € 46,77*
€ 70,25*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 71,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.