Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband 10mm² Verzinntes Kupfer 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182352
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     JF 10-300 M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Erdungsband, Typ=JF 10-300 M6, Breite=12 mm, Länge=300 mm, Querschnitt=10 mm², Querschnitt AWG=8 AWG, Bandfarbe=Metallisch, Bandmaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
31,840 g
Tiefe:
218 mm
Bruttogewicht:
31,84 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7413000090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 7,99*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.