Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 625nm 700mA 10.4V 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181106
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON04-RED1-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
SMD-LED, Typ=ILH-ON04-RED1-SC201-WIR200., Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=10.4 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=625 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=-888, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
5,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: smd-led rot, smd-led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,80*
€ 30,06*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 33,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,75*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X20MM-BLK-K
ab € 9,91*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 0,69*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
ab € 4,56*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.