Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 940nm 14.4V 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180896
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IN04-94SL-SC211-WIR200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IN04-94SL-SC211-WIR200, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (UD) max.=14.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet infrarot, IR LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 24,07*
€ 39,68*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 44,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.