Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel Doorflex 5x 0.5mm² Gelb 1 ... 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180850
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 5m
spiralkabel
Spiralkabel Doorflex, Typ=SP-DSR-163, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge im abgewickelten Zustand=5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1 m, Manteldurchmesser=6.7 mm, Querschnitt=0.5 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel gelb, Spiralkabel Doorflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.