Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 115VAC, 150VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180327
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0111K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S0111K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=0.8 mm, Höhe=18.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=115 V, Nennspannung (DC)=150 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 115
364
5
€ 5,95*
ab € 0,3998*
€ 0,954*
2
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 1,232*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8319*
€ 0,98996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.