Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 25A 500V 440V DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180244
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SB2811
EAN/GTIN:
     4001869573113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siemens diazed dii
DIAZED-Sicherung, Typ=5SB2811, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=440 V, Nennstrom=25 A, Grösse=DII, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
21 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, d-sicherung dii, DIAZED-Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,45*
1 Tag
106
1
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,48*
1 Tag
900
25
€ 6,40*
ab € 0,30*
€ 0,48*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 115
109
3
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.