Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussbügel Doppelbananenstecker 2x Banana Plug 5 mm - 2x Banana Socket 4 mm 15A 5kVAC 39.3mm Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180029
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-S-0
EAN/GTIN:
     5059045692485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Kurzschlussbügel Doppelbananenstecker, Typ=MDP-S-0, Gesamtlänge=39.3 mm, Nennspannung AC=5 kVAC, Nennstrom=15 A, Connector A=2x Banana Plug, Connector A Material=Brass, Connector A Plating=Nickel, Connector B=2x Banana Socket, Connector B Material=Brass, Connector B Plating=Nickel, Farbe=Black, Isoliermaterial=Polypropylene (PP), Connector A Diameter=5 mm, Connector B Diameter=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
11,200 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
11,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Kurzschlussbügel Doppelbananenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,30*
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 11,57*
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 11,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,195*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,22*
Zubehör
Stäubli
22.1055
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.