Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Antenne WLAN/Bluetooth, 3.1 dBi, U.FL, 104mm, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179469
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2144281001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
Externe Antenne WLAN/Bluetooth, Typ=2144281001, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=9.4 mm, Höhe=-999, Kabellänge=100 mm, Länge=104 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Material=PBT Polycarbonat (PC), Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi Bluetooth ZigBee, Serie=214428, Verstärkung=3.1 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
204 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Externe Antenne WLAN/Bluetooth
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,93*
Lager 115
196
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 6,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.